| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-66919229 Herst.-Nr.: 03121 EAN/GTIN: 4006501031211 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung
3 Funktionen in nur einem Gerät: der Leifheit ComfortLine Eierschneider Combi schneidet Eier blitzschnell in ovale und runde Scheiben oder teilt sie in gleichmäßige Spalten. Der rostfreie Schneidedraht aus Edelstahl sorgt dafür, dass jede Scheibe sauber und exakt geschnitten ist. Ob bei Eiern, Champignons, Kiwis oder bei Pellkartoffeln. So lassen sich Zutaten appetitlich anrichten und perfekt weiterverarbeiten, da alle Scheiben gleich dick sind und gleichmäßig garen. Der Eierschneider ComfortLine Combi ist leicht zu reinigen. Eine Anti-Rutsch-Applikation in trendigem Rot sorgt für eine sichere, angenehme Handhabung. - 3 Funktionen in einem Gerät: schneidet runde und ovale Scheiben sowie Spalten - mit stabilen Edelstahldrähten - schneidet Eier, Champignons und Pellkartoffeln gleichmäßig und exakt - mit Anti-Rutsch-Applikation für eine sichere Handhabung
Leifheit ComfortLine Eierschneider Combi
Der Eierschneider Combi schneidet und spaltet Eier, Champignons, Kiwis, Mozzarella und Pellkartoffeln blitzschnell. Stabile Edelstahldrähte sorgen für eine saubere Trennung der eingelegten Lebensmittel. Hobby- und Profiköche schwören auf den ComfortLine Eierschneider wegen seiner einfachen Handhabung und Präzision. Per Hand können so gleichmäßige Scheiben oder Spalten nicht geschnitten werden, wie mit dem Leifheit Eierschneider Combi.
Wie funktioniert der Combi Eierschneider von Leifheit?
Ein einfacher Klappmechanismus, in Kombination mit rostfreien Edelstahldrähten übernimmt das Spalten und Schneiden beim Combi Eierschneider. Im unteren Gehäuse des Leifheit Eierschneides befinden sich zwei Schneideformen mit Mulden, um das Schneidgut einzulegen. Die Schneideform bildet die Grundlage für den sauberen Schnitt in Spalten und Scheiben. Nachdem zum Beispiel das Ei in die Mulde des Combi Eierschneiders gelegt wurde, wird das obere Gehäuse mit den integrierten Schneidedrähten nach unten geklappt. Die scharfen Edelstahldrähte durchtrennen das Ei in der vorgegebenen Schnittform. Der Combi Eierschneider von Leifheit bietet drei Funktionen an. Er schneidet in gleich dünne Scheiben oval oder rund und er schneidet in gleich große Spalten.
Wozu wird der Combi Eierschneider ComfortLine genutzt?
In privaten Haushalten, Restaurants und Großküchen schwört man auf die Präzision des Combi Eierschneiders von Leifheit. Der ComfortLine Eierschneider wird auch gerne als Allesschneider bezeichnet, weil seine Einsatz-Möglichkeiten sehr vielfältig sind. Er schneidet so gut wie alle weichen Lebensmittel, die in die Mulde passen. Mit dem Leifheit Eierschneider lassen sich gleichmäßige Scheiben für Bratkartoffeln schneiden. Für die Dekoration von Buffets und kalte Platten werden Eier, Käse und gekochtes Gemüse mit dem Combi Eierschneider mühelos in gleichmäßige Scheiben und Spalten geschnitten. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff, Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |