Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 12.5002.01 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 12.5002.01 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Draußen
TFA-Dostmann 12.5002.01 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Draußen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917977
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.5002.01
EAN/GTIN:
     4009816031723
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
tfa außenthermometer
außen thermometer
Das Hauswandthermometer mit den freistehenden Gradzahlen ist der Klassiker schlechthin. Seine zeitlose Form stammt von TFA und ist ideal dazu geeignet, im Eingangsbereich, auf dem Balkon oder der Terrasse schnell und komfortabel die Außentemperatur abzulesen. Das Befestigungsmaterial ist schon dabei.
Das Thermometer ist komplett in Deutschland hergestellt. Eine 2-Punkt-Justierung macht es besonders genau.
Gefüllt werden die Kapillaren mit einem speziell eingefärbten Alkohol. Das gefährliche Quecksilber wird dafür schon lange nicht mehr genutzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
291 g
Design
Typ
Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer
Zweck
Draußen
Display-Typ
Analog
Gehäusematerial
Metall
Platzierung
Wand
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA
12.5001.50
ab € 6,97*
Ähnlich
TFA
12.5001.01
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.