Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany 93311 Tasse Kupfer Tee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany 93311 Tasse Kupfer Tee
APS-Germany 93311 Tasse Kupfer Tee
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917245
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     93311
EAN/GTIN:
     4004133933118
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.55 l
Produktfarbe
Kupfer
Material
Edelstahl
Zweck
Tee
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.