Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WÜSTHOF 5558 Küchenschere Gewürz Schwarz 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WÜSTHOF 5558 Küchenschere Gewürz Schwarz 21 cm
WÜSTHOF 5558 Küchenschere Gewürz Schwarz 21 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66678384
Hersteller:
     Wüsthof
Herst.-Nr.:
     5558
EAN/GTIN:
     4002293555805
Suchbegriffe:
Fisch-Schere
Fischschere
Flossen-Schere
Flossenschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Gewürz
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.