Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect GRU00615W Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect GRU00615W Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Microconnect GRU00615W Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Microconnect GRU00615W Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65505966
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     GRU00615W
EAN/GTIN:
     5706998555410
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
398 mm
Verpackungstiefe
284 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
420 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
53.4 mm
Höhe
40.6 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.