Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8823 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65339102
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8823 BLACK MELANGE
EAN/GTIN:
     4260403574409
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
13.3'' Laptop case
Product Features:

• Manufactured using high-quality faux leather and trendy mélange fabric made of durable polyester
• This slim bag features a sturdy back panel, made of shock absorbing EVA material, and is additionally protected with a waterproof zipper. These design elements ensure perfect protection for your Laptop.
• Front zipped pocket for a smartphone, business cards and accessories
• Inner compartment is divided into sections for the Laptop, documents or iPad Pro 12.9, and features an additional pocket for a Tablet up to 10.1''
• Comfortable padded handles
• Removable, adjustable strap with an anti-slip shoulder pad

Compatibility:
Tablets and Laptops up to 12.9"-13.3“
Including iPad Pro 12.9" / MacBook Air and Pro 13"
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Name der Farbe
black melange
Kompatibilität
iPad Pro 12.9", MacBook Air and Pro 13"
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
675 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
332 x 240 x 21 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 13 zoll schwarz, computerkoffer, laptop-tasche 13,5", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.