Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSA275103R1135 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CSA275103R1135 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CSA275103R1135 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65205021
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA275103R1135
EAN/GTIN:
     8012542734611
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,12*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,94*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.