| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-65133554 Herst.-Nr.: 89929 EAN/GTIN: 4043619899296 |
| |
|
| | |
| Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen M.2 Slot. An die Karte kann ein M.2 Modul im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format angeschlossen werden. Wird die Karte in den PC eingebaut, muss dazu das Slotblech nicht entfernt werden. Durch die geringe Bauhöhe ist die Karte ebenfalls für Server mit einer Höheneinheit (1HE) geeignet. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | M.2 | | Formfaktor der Erweiterungskarte | Volle Höhe | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 3.0 | | NVMe | Ja | | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | | Tiefe | 94 mm | | Höhe | 12 mm | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |