Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 6821 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 6821 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
Cisco 6821 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65132903
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6821-3PCC-K9=
EAN/GTIN:
     889728172714
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP, IPv4, IPV6, DNS, DHCP, SNTP, NUT, STUN, UDP, TCP, LLDP
DHCP-Client
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.2, G.729A, G.729B, G.729ab, OPUS, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.5 Zoll
Display-Auflösung
240 x 120 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Zertifikate
Sicherheit
UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950
Zertifizierung
CE EMC FCC
Konformität mit Industriestandards
TIA 810, TIA 920
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
512 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.