Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL VMKXM Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 451-BBLN Laptop-Ersatzteil Akku
DELL 451-BBLN Laptop-Ersatzteil Akku
DELL 451-BBLN Laptop-Ersatzteil Akku
DELL 451-BBLN Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65115341
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-VMKXM
EAN/GTIN:
     5397184012055
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Immer unterwegs? Über unzureichende Akkuleistung müssen Sie sich jetzt keine Gedanken mehr machen! Betreiben Sie Ihr Notebook mit diesem 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akku von Dell. Mit einer Kapazität von bis zu 51 Wh können Sie unterwegs so unterbrechungsfrei arbeiten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude E5450, E5550
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
51 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.