Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager 05065 Schädlingsfalle Schädlingsfangfalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windhager 05065 Schädlingsfalle Schädlingsfangfalle
Windhager 05065 Schädlingsfalle Schädlingsfangfalle
Windhager 05065 Schädlingsfalle Schädlingsfangfalle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-64988665
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     05065
EAN/GTIN:
     9003117050655
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Das Genie unter den Mause- und Rattenfallen.
Genial.
Die innovative und doch simple Sicherheitsvorrichtung wird nicht durch einen „Tappser“ einer Pfote ausgelöst. Der Fangmechanismus wird erst durch hochheben der Klappe ausgelöst, unter dem sich der Köder befindet. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass in den abgedeckten Köder keine Fliegen gelangen.

Praktisch.
Durch Drücken auf den Punkt wird die Feder der Falle gespannt. Danach braucht nur noch die weiße Kappe vorsichtig entfernt werden damit die Maus zum darunter liegenden und bereits vorgefüllten Spezial-Lockstoff gelangt.

Kontaktlos.
Ohne mit der Maus in Berührung zu kommen, wird durch Spannen der Feder die Falle entleert.

Einfach in der Anwendung.
Falle durch drücken auf den „Punkt“ spannen. Achtung! Weiße Schutzkappe nur bei gedrücktem „Punkt“ vorsichtig entfernen. Parallel zur Wand aufstellen und bald wieder ein mausfreies Zuhause genießen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schädlingsfangfalle
Geeignet für Schädlingsbekämpfung Typ
Mäuse, Ratte
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
wiederverwendbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: mausefalle windhager, mausefalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.