Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cole & Mason Capstan 115 Pfeffermühle Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cole & Mason Capstan 115 Pfeffermühle Transparent
Cole & Mason Capstan 115 Pfeffermühle Transparent
Cole & Mason Capstan 115 Pfeffermühle Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63371820
Hersteller:
     Cole & Mason
Herst.-Nr.:
     5011268900013
EAN/GTIN:
     5011268900013
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
pfeffermühle acryl
pfeffer mühle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pfeffermühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Fassungsvermögen
115 ml
Produktfarbe
Transparent
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Gehäusematerial
Acryl
Material Messer
Karbonstahl
Sichtfenster
Ja
Beste Verwendung
Pfeffer
Wird gefüllt geliefert
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.