Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 175514 Wasserglas Transparent 255 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 175514 Wasserglas Transparent 255 ml
SCHOTT ZWIESEL 175514 Wasserglas Transparent 255 ml
Artikel-Nr.:
     2813-410-304
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     175514
EAN/GTIN:
     4001836702423
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Geradlinig und robust gestaltet passt das Wasserglas der Serie CONVENTION von SCHOTT ZWIESEL in jedes Ambiente. Bei den unterschiedlichsten Anlässen überzeugt das Wasserglas mit extra dickem Bodeneis in Form und Funktion.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
255 ml
Breite
63 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
116 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Oberflächentyp
klar
Kollektion
CONVENTION
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4525*
€ 4,8725*
4 Tage
36
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 18,07002*
€ 24,98004*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 24,11004*
€ 32,75004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,8725*
€ 5,7983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6525*
€ 5,5365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4625*
€ 5,3104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3225*
€ 5,1438
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4525*
€ 4,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
307-010
ab € 8,43*
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 34,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.