| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-63032349 Herst.-Nr.: 4052025139384 EAN/GTIN: 4052025139384 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Dicke | 15 mm | | Breite | 600 mm | | Länge (mm) | 400 mm | | Gewicht | 1400 g | Merkmale | Typ | Dekorative Fußmatte | | Vorgesehene Verwendung | Indoor/Outdoor | | Form | Rechteckig | | Produktfarbe | Braun | | Färbung | Monochromatisch | | Spitzenmaterial | Kokosfaser | | Trägermaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sauberlauf-Teppich, Sauberlaufmatte, Sauberlaufteppich, Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte außen schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte |
| | |
| |