| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-62911614 Herst.-Nr.: 4052025991814 EAN/GTIN: 4052025991814 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Set aus Duschmatte und Vorleger für Stand-WCs gehören kalte Füße der Vergangenheit an. Die Oberfläche ist besonders weich und sorgt für ein angenehmes Gefühl. Gleichzeitig laufen Sie nie wieder Gefahr, wegen nasser Füße auszurutschen. Auch in Bädern mir Fußbodenheizung sorgen Sie mit diesem Set zusätzlich für Wärme. Mit seinen Maßen passt der Teppich sowohl vor Badewanne und Dusche, als auch vor das Waschbecken. Sind die Matten leicht verschmutzt können Sie sie vorsichtig ausschütteln oder absaugen. Bei Bedarf kann die Badgarnitur auch in der Waschmaschine gewaschen werden.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 800 mm | | Tiefe | 500 mm | | Gewicht | 900 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Weiß | | Material | Latex, Polyester | | Waschbar | Ja | | Waschtyp | Maschinenwäsche | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, Duscheinlage, Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, Bodenheizung, Fußbodenheizung, WC Vorleger, wc vorleger grau, wc vorleger, weiss badematte |
| | |
| |