Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1353-02 ISO-Adapter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 1353-02 ISO-Adapter
ACV 1353-02 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62498486
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     4026724353020
EAN/GTIN:
     4026724353020
ISO Adapterkabel für Volvo ISO Adapterkabel dienen zum passiven Anschluss von Nachrüstgeräten an den im Radioeinbauschacht vorhandenen Werkssteckern. Je nach Fahrzeug und Ausstattung werden folgende Signale zur Verfügung gestellt: 12V Dauerstrom 12V Zündung Masse Licht Antennenremote Lautsprecheranschluss für Front- und Rear Lautsprecher Bei Fahrzeugen mit abweichender Ausstattung müssen gegebenenfalls nicht vorhandene Signale an geeigneten Abgriffspunkten im Fahrzeug angeschlossen werden (Beispiel: Sicherungskasten) oder zusätzliche Adaptierungen/Interfaces verwendet werden: CAN-Bus Interfaces LFB-Interfaces Soundsystemadapter Kameraadapter Vor dem Anschluss sind die Signale zu prüfen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Anschluss 1
Quadlock 12-polig
Anschluss 2
Quadlock 12-polig
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Markenkompatibilität
Volvo
Kompatibilität
S40/V40, S60 , S70/V70/XC70, S80
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.