Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 3.0 Hub & Audio - Dell HP Apple Lenovo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 3.0 Hub & Audio - Dell HP Apple Lenovo
StarTech.com 2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 3.0 Hub & Audio - Dell HP Apple Lenovo
StarTech.com 2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 3.0 Hub & Audio - Dell HP Apple Lenovo
StarTech.com 2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 3.0 Hub & Audio - Dell HP Apple Lenovo
StarTech.com 2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 3.0 Hub & Audio - Dell HP Apple Lenovo
StarTech.com 2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 3.0 Hub & Audio - Dell HP Apple Lenovo
StarTech.com 2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 3.0 Hub & Audio - Dell HP Apple Lenovo
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62358955
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DPU34K
EAN/GTIN:
     0065030880121
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
KVM mit USB | TAA KONFORM | USB 3.0 Hub | DisplayPort 1.2 | Digital & Analog AudioDieser KVM-Switch mit zwei Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit der Steuerung von zwei angeschlossenen Computern.Unterstützung von 4K60-Bildern und vollständigem AudioDer DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz. Er betreibt einen großen Monitor bei voller 4K-Auflösung oder kann mithilfe eines MST-Adapters verschiedene DisplayPort-Multi-Display-Einrichtungen mit insgesamt 4K betreiben, wenn Sie den Sichtbereich maximieren möchten. Der DisplayPort 1.2 KVM-Switch unterstützt digitales Audio (mit Unterstützung von Displays und Quellen) sowie separates 3,5-mm-Stereo-Audio und bietet so vollständige Audio-Kompatibilität.Integrierter USB-HubDer integrierte USB 3.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von zwei Peripheriegeräten (zusätzlich zu Tastatur und Maus) durch die angeschlossenen Computer, als wären sie direkt mit Ihrem Host-Computer verbunden, wodurch die Kosten doppelter Geräte wie Drucker und Scanner entfallen.Kompatibel mit Windows, Mac und LinuxDieser DP KVM-Switch unterstützt Windows; Mac- und Linux-Betriebssysteme sind aber ebenfalls kompatibel.Einfach zu bedienenMit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und die automatische Scanfunktion aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Der DisplayPort KVM-Switch mit zwei Ports wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
AU, EU, JP, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Audio-Kanäle
2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
6
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
318 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,90*
€ 510,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,01*
€ 493,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,55*
€ 482,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,91*
€ 453,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.