Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62260596
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DD2DU3A
EAN/GTIN:
     0065030858205
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
USB 3.0 KVM-Switch | TAA-konform | 1920 x 1200 digitale Auflösung | Audio & Mikrofon in Stereo

Der TAA-konforme DVI-KVM-Switch mit zwei Bildschirmen steuert vier Multimedia-Computersysteme von einem Dual-DVI-Monitor.

Steigern Sie die Produktivität

Der KVM-Switch unterstützt vier separate Multimedia-Computersysteme und die Verwendung eines Dual-DVI-D-Single Link Monitors, wobei die Produktivität erhöht wird, da gleichzeitig auf weitere Informationen zugegriffen werden kann.

Integrierter USB-3.0-Hub

Der Hub mit zwei Anschlüssen, der in den USB 3.0-KVM-Switch integriert ist, teilt zwei zusätzliche Peripheriegeräte (zusätzlich zu Tastatur und Maus) zwischen den angeschlossenen Computern, so als wären Sie direkt miteinander verbunden und unterstützt gleichzeitig hochleistungsfähige Peripheriegeräte wie Flash-Laufwerke und Videoerfassungsgeräte.

Vollständige Multimediaunterstützung

Dank der Unterstützung für separate Stereo-Audio-Geräte und -Mikrofone bietet die KVM-Switch-Box alles, was Sie direkt an Ihren Systemen benötigen, und spart so Geld und Platz.

Einfach zu bedienen

Mit den Tasten an der Panelvorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und den automatischen Scan aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein optionaler Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, damit Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Der 4-Port-DVI-USB-KVM-Switch wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- KVM-Switch-Box steuert bis zu 4 Multimedia-Computer von 1 Workstation aus
- TAA-konform für den Erwerb gemäß Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung
- Verbesserte Produktivität mit Unterstützung für eine Dual-Monitor-Workstation
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
191.5 mm
Paketgewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
1300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Externes Netzteil
Ja
Kompatible Steckertypen
AU, EU, JP, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Scanning interval
10,20,30,40,50,60 s
Verkettung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
10
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Anzahl der Mikrofoneingänge
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
495 mm
Höhe des Versandkartons
213 mm
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,18*
€ 442,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,16*
€ 441,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.