Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62996 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62996 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 62996 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 62996 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 62996 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 62996 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 62996 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62233463
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62996
EAN/GTIN:
     4043619629961
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe serielle RS-232 High-Speed Anschlüsse. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Gateways, Plotter, Drucker, Line Extender, Dongles oder Embedded Module, Field Programmable Gate Arrays (FPGA), Kontroller etc. an die Karte angeschlossen werden. Im Lieferumfang befinden sich Rändelschrauben für die einzelnen seriellen Ports, so können entweder serielle Geräte mit Schrauben oder mit Muttern an die Ports angeschlossen werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Chipsatz
Sunix 2212
FIFO (First In, First Out)
128 B
Datenbits
4, 5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.