Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Night Breaker Silver H7 58 W Halogen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Osram Night Breaker Silver H7 58 W Halogen
Osram Night Breaker Silver H7 58 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61154183
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64210NBS-HCB
EAN/GTIN:
     4052899992719
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Mehr Licht bei optimierter Lebensdauer
- Mehr Licht zu einem angemessenen Preis
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
58 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
PX26d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
550 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1500 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
209 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
59 mm
Gewicht
12.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paar
ab 3 Paar
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.