Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Aromapflege - Praktische Aromatherapie für den Pflegealltag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60127973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783943793512
EAN/GTIN:
     9783943793512
Suchbegriffe:
Aromatherapie
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Duftmischungen aus naturbelassenen ätherischen und fetten Pflanzenölen tun Körper Geist und Seele gut. Sie sind wahre Alleskönner: sie lindern Beschwerden steigern das Wohlbefinden regen die Selbstheilungskräfte an und stärken das Immunsystem. Zudem bieten sie eine hervorragende Körperpflege. In der letzten Lebensphase geben die Aromamischungen Schutz und Trost. Das macht sie in der häuslichen Pflege und der stationären Betreuung ebenso unentbehrlich wie bei der Palliativversorgung und der Sterbebegleitung. Angehörige Betroffene und Fachkräfte finden in diesem Handbuch von A wie Atemnot bis Z wie Zuwendung eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für die Original-Stadelmann©-Aromamischungen von Ingeborg Stadelmann z.B. bei der Hautpflege Dekubitusprophylaxe oder Strahlen- und Chemotherapie. Therapeutische Rezepturen etwa gegen Krankenhauskeime ergänzen die Pflege. Der Pflegeratgeber auf einen Blick: - Typische Beschwerdebilder aus dem Pflegealltag von Kopf bis Fuß von außen (Haut) nach innen(Psyche) - Detaillierte aromatherapeutische Empfehlungen inkl. Anwendungs- und Dosierungshinweise - Ganzheitliche Unterstützung aus der Homöopathie Kräuterheilkunde und Phytotherapie - Ausführliche Tipps zur Vorbeugung und Immunstärkung - Wohltuende Körperpflege mit fetten Pflanzenölen - Kleines ABC der Pflanzenöle Hydrolate und Salben mit Duftbeschreibungen und Wirkungsweisen - Wissenswertes rund um Anbau Herstellung und Qualität ausgewählter Öle und Hydrolate - Umfangreicher Anhang mit Literaturliste Bezugsquellen nützlichen Adressen und Register - 4 anatomische Schautafeln - 80 Duft- und Heilpflanzenfotos - Praktisches Kitteltaschenformat
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Stadelmann Ingeborg
Anzahl der Seiten
504 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Stadelmann I.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783943793512
Intrastat-Code
23748987
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
488 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.