Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN First Steps in English Grammar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN First Steps in English Grammar
ISBN First Steps in English Grammar
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59975721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403231424
EAN/GTIN:
     9783403231424
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Deutsch-Grammatiktrainer
Englisch-Grammatiktrainer
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
Die Lesetexte und Arbeitsblätter in drei Niveaustufen bieten Ihnen gezielte Übungsmöglichkeiten für den Englischunterricht. Rund um den lustigen Alien Sam und seine Familie lernen Ihre Schüler - step by step - die Satzstellung SPO das Simple Present - mit Verneinung Possessivpronomen einfache W-Fragen sowie das s bei Verben der 3. Person Singular richtig anzuwenden. Neben den Aufgaben bei denen Quatschsätze gebildet oder Satzglieder sinnvoll miteinander verbunden werden müssen bieten die Arbeitsblätter auch witzige Spiele wie das Würfeln von Sätzen. So können Sie auf abwechslungsreiche und spielerische Weise grammatische Inhalte in Ihren Unterricht einfließen lassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Klopsch Britta
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Persen Verlag i.d. AAP
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
25/04/2014
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783403231424
Intrastat-Code
13162779
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
211 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.