| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-59969918 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9783737333245 EAN/GTIN: 9783737333245 |
| |
|
| | |
| Duden - von Anfang an richtig! Lesenlernen leicht gemacht: Erstlesespaß für Kinder ab der 2. Klasse Matteo Emma und die anderen wollen eine Hütte bauen. Aber jeder hat andere Vorstellungen. Und irgendwie geht der Bau nicht voran. Bis Mayla dazukommt das stille Mädchen aus Syrien. Mit ihrer Hilfe geht es besser und das gemeinsame Projekt schweißt alle zusammen ... Eine liebevolle Geschichte zum Thema Ankommen und Dazugehören. So geht zeitgemäße Leseförderung: Diese spannende und mit viel Liebe zum Detail illustrierte Erstlesegeschichte aus der Reihe Leseprofi von FISCHER Duden Kinderbuch sorgt garantiert für Lesespaß. Der Text ist genau auf die Bedürfnisse der Jungen und Mädchen zugeschnitten. So erleben sie schnell motivierende Erfolge. Kleine abwechslungsreiche Übungen zum Textverständnis begleiten beim Lesen. Ein interaktives Lesezeichen dient als Lösungsschlüssel. Alle Titel der Reihe werden bei Antolin gelistet. Weitere Informationen: Merkmale | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Geschrieben von | Mai Manfred | | Anzahl der Seiten | 64 Seiten | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Veröffentlicher | Fischer Kinder- und Jugendbuch | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 15/06/2017 | | Veröffentlichungsjahr | 2017 | | International Standard Book Number (ISBN) | 9783737333245 | | Intrastat-Code | 32335385 | | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 295 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |