Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Strategie
ISBN Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59962942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783593397665
EAN/GTIN:
     9783593397665
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Wirtschaft
Wirtschaftsbücher
Die Kernaufgabe strategischer Führung besteht darin die langfristige Existenzfähigkeit des Unternehmens seinen langfristigen Erfolg und seine umfassende Konkurrenzfähigkeit sicherzustellen. Prof. Dr. Fredmund Malik Nur mit der richtigen Strategie lassen sich heute die Entscheidungen treffen die morgen den verteidigungsfähigen Marktanteil sichern und ein Unternehmen vor dem Untergang bewahren. Denn genau auf dieses künftige Bestehen am Markt zielt die richtige Strategie - nicht auf Gewinnmaximierung. In seinem neuen Bestseller räumt Fredmund Malik mit fatalen Irrtümern auf. Er macht klar wie streng man strategische von operativen Aufgaben trennen muss und entwirft ein Navigationssystem mit dem Führungskräfte die richtige Strategie für ihr Unternehmen entwickeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Business & Finanzen
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Malik Fredmund
Anzahl der Seiten
422 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Campus Verlag GmbH
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783593397665
Intrastat-Code
13594612
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1018 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.