Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox Technologies MCP2M00-A002E30N Glasfaserkabel 2 m SFP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellanox Technologies MCP2M00-A002E30N Glasfaserkabel 2 m SFP Schwarz
Mellanox Technologies MCP2M00-A002E30N Glasfaserkabel 2 m SFP Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-57953411
Hersteller:
     Mellanox Technologies
Herst.-Nr.:
     MCP2M00-A002E30N
EAN/GTIN:
     7290108486162
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFP
Anschluss 2
SFP
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.