Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-Q26B-6D016 Sicherheitskamera Sphärisch IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-Q26B-6D016 Sicherheitskamera Sphärisch IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand/Stange
Mobotix MX-Q26B-6D016 Sicherheitskamera Sphärisch IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-57473326
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-Q26B-6D016
EAN/GTIN:
     4047438031387
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (Client or Server), NTP (Client and Server), SIP (Client and Server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (max.)
4 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
1.6 mm
Speichermedium
Eingebaute HDD
Ja
HDD Kapazität
4 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
350 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, MxPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
180 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Sphärisch
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK06
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC part15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,78*
€ 963,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,46*
€ 956,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,28*
€ 907,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,05*
€ 880,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,13*
€ 861,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 24,95*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,47*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,77*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,43*
Zubehör
Mobotix
MX-A-SPA
ab € 154,44*
Zubehör
Mobotix
MX-A-SPA-HR
ab € 68,63*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,02*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-AP
ab € 85,59*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-AP-10DEG
ab € 85,59*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-IC
ab € 86,14*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-WH
ab € 85,59*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 43,02*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,73*
Zubehör
Mobotix
MX-Q24M-VANDAL-ESMA
ab € 172,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.