Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Maxwell C IP-Telefon Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Maxwell C IP-Telefon Schwarz TFT
Gigaset Maxwell C IP-Telefon Schwarz TFT
Gigaset Maxwell C IP-Telefon Schwarz TFT
Gigaset Maxwell C IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55908667
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H4007-R101
EAN/GTIN:
     4250366852188
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-15 - 60 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.