Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-HDMI-VGA-03-10 Videokabel-Adapter 3 m HDMI + 3.5mm VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-HDMI-VGA-03-10 Videokabel-Adapter 3 m HDMI + 3.5mm VGA (D-Sub) Schwarz
Gembird A-HDMI-VGA-03-10 Videokabel-Adapter 3 m HDMI + 3.5mm VGA (D-Sub) Schwarz
Gembird A-HDMI-VGA-03-10 Videokabel-Adapter 3 m HDMI + 3.5mm VGA (D-Sub) Schwarz
Gembird A-HDMI-VGA-03-10 Videokabel-Adapter 3 m HDMI + 3.5mm VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55406659
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-HDMI-VGA-03-10
EAN/GTIN:
     8716309098045
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kompakter HDMI auf VGA-Adapter

Wandelt ein HDMI- in ein VGA-Signal um + 3.5 mm audio

Unterstützt bis zu 1920x1080@60 Hz Bandbreite, HDMI v.1.4 kompatibel

Die Ausgangsauflösung wird automatisch an die Eingangsauflösung angepasst
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI + 3.5mm
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
CH7101
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, ISO 9002
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.