Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 140066574 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 12 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 140066574 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 12 W E
OPPLE Lighting 140066574 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 12 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55229304
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140066574
EAN/GTIN:
     6945730430663
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
opple led modul
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28.5 mm
Durchmesser
132 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
12 W
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1100 lm
Strahlungswinkel
150 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
30000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
20000 h
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
140060553
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.