Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht
StarTech.com 3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-528188
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BRACKET
EAN/GTIN:
     5054629070284
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 5,25-Zoll-Einschub ein

Mit diesem Laufwerkschacht-Slotblech-Set können Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen 5,25-Zoll-Laufwerkschacht montieren, damit Sie den Innenraum Ihres Computergehäuses effizient nutzen können. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Strapazierfähiges Ganzmetalldesign für die Montage jeder Art von 3,5-Zoll-Geräten in einem 5,25-Zoll-Schacht
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
90 x 125 x 25 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
69 g
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 "
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
3.5 "
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
67 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.