Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP65 GY Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP65 GY Deckenbeleuchtung
LEDVANCE DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP65 GY Deckenbeleuchtung
LEDVANCE DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP65 GY Deckenbeleuchtung
LEDVANCE DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP65 GY Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-51614686
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075062184
EAN/GTIN:
     4058075062184
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Funktional
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
55 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
6700 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Verpackungslänge
1619 mm
Paketgewicht
1570 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
1380 g
Länge (mm)
1590 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.