Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
StarTech.com M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
StarTech.com M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-4859141
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSCREWM6
EAN/GTIN:
     163120311279
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Clip-Mutter
Diese 50-Stück-Packung mit M6 Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverracks und -schränke ist praktisches Zubehör für den sicheren Einbau von Server-, Netzwerk-, AV- und anderen Rackmontage-Geräten in Ihrem Speicherschrank oder Serverrack. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Die Packung enthält 50 Schrauben und 50 Muttern. Diese Anzahl reicht für die Montage der gesamten Hardware für jedes beliebige Gehäuse.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Schneller Versand direkt oder von allen großen Zwischenhändlern oder Wiederverkäufern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Gewicht
508 g
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
512.8 g
Verpackungstiefe
220 mm
Lieferumfang
Anzahl der Schraubenmuttern
50
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
73181900
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Blech
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Kuppelkopf
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE, REACH, TAA, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH1
ab € 17,69*
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,04*
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 499,48*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.314,49*
Zubehör
StarTech.com
RK119WALLV
ab € 43,20*
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH2
ab € 18,01*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,96*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 146,96*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 88,30*
Zubehör
StarTech.com
RK419WALLV
ab € 65,82*
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH4
ab € 28,46*
Zubehör
StarTech.com
RK419WALVSGB
ab € 299,99*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 229,46*
Zubehör
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 270,18*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 421,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.