Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco L-30 WOOD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco L-30 WOOD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco L-30 WOOD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco L-30 WOOD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco L-30 WOOD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco L-30 WOOD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco L-30 WOOD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco L-30 WOOD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-44509390
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     L-30 WOOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Nominale Geschwindigkeit
33,45 RPM
Autostop
Ja
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Plattendurchmesser
300 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.