Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Vier Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 2.0 Hub & Audio - Dell, HP, Apple, L...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Vier Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 2.0 Hub & Audio - Dell, HP, Apple, L...
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Vier Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 2.0 Hub & Audio - Dell, HP, Apple, L...
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Vier Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 2.0 Hub & Audio - Dell, HP, Apple, L...
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Vier Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 2.0 Hub & Audio - Dell, HP, Apple, L...
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Vier Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 2.0 Hub & Audio - Dell, HP, Apple, L...
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Vier Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 2.0 Hub & Audio - Dell, HP, Apple, L...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-42895205
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DPUA2
EAN/GTIN:
     0065030826372
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
DisplayPort 1.2 KVM | TAA KONFORM | USB 2.0 Hub | 7.1 HD Digital AudioDieser 4-Port-KVM-Switch kombiniert eine digitale Display-Funktion mit 4K (60 Hz) mit Steuerung von bis zu vier verbundene Computern.Unterstützung von 4K60-Bildern und vollständigem AudioDer DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz und kann problemlos ein großes DP-Display betreiben, sodass sich der Anzeigebereich maximieren lässt. Mit Unterstützung für digitales 7.1 HD-Audio (mit unterstützenden Monitoren und Quellen) und separatem 3,5 mm Stereo-Audio bietet der DisplayPort 1.2-KVM-Switch vollständige Audio-Kompatibilität.Integrierter USB-HubDer integrierte USB 2.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von zwei zusätzlichen Peripheriegeräten (zusätzlich zu Tastatur und Maus) durch die angeschlossenen Computer, als wären sie direkt verbunden, wodurch die Kosten doppelter Geräte wie Drucker und Scanner entfallen.Kompatibel mit PC und MacDieser DP-KVM-Switch unterstützt PCs, ist aber auch mit Mac-Computern mit einem Mini-DisplayPort-Adapter kompatibel, einschließlich Laptops, Notebooks und Tablets.Einfache BedienungMit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und den automatischen Scan aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.StarTech.com bietet eine große Auswahl von hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, damit Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Der USB-KVM-Switch wird mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
409 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
1600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1000 g
Sonstige Funktionen
Audio-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
138327 h
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
AU, EU, JP, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
0.48 Gbit/s
Scanning interval
3,8,15,30 s
Plug
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
5
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Anzahl der Mikrofoneingänge
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
433 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,25*
€ 503,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,32*
€ 488,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.