Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DPPNLFM3 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DPPNLFM3 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz
StarTech.com DPPNLFM3 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz
StarTech.com DPPNLFM3 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz
StarTech.com DPPNLFM3 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-3993086
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DPPNLFM3
EAN/GTIN:
     0065030837026
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
startech.com 1m displayport kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Gewicht
78 g
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
94 g
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2400 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelbewertung
CMG (CM)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Bandbreite
21600 MB/s
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Anzahl der Leiter
19
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.