Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-3934284
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HDMI
EAN/GTIN:
     163121390198
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Mit diesem Mini DisplayPort-zu-HDMI®-Adapter können Sie Ihren mDP-Computer an einen HDMI-Fernseher, -Projektor oder -Monitor anschließen. Der Adapter funktioniert mit Mini DisplayPort-Computern wie Ihrem Ultrabook™ oder Microsoft® Surface.

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-Computer einfach an einen HDMI-Bildschirm an
Mit dem mDP-zu-HDMI-Adapter können Sie Ihren Mini DisplayPort-Laptop, -Desktop-Computer oder Ihr Tablet an einen HDMI-Bildschirm anschließen. Der Adapter ist kompatibel mit sowohl mDP-Ports als auch Thunderbolt 1- und Thunderbolt 2-I/O-Ports und unterstützt zur Gewährleistung einer mühelosen Einrichtung Plug-and-Play-Konnektivität.

Funktioniert mit HD-Fernsehern
Mit dem Mini DisplayPort-Adapter, der mit einer HDMI-Buchse ausgestattet ist, welche 7.1-Audio unterstützt, machen Sie Ihren mDP-Computer vollständig kompatibel mit einem daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen HDMI-Fernseher oder -Projektor.

Konzipiert für maximale Mobilität
Mit seinem kompakten, leichten Design maximiert der Mini DisplayPort-zu-HDMI-Konverter die Mobilität. Er ist der perfekte Reisebegleiter für Ihr Surface Pro oder Ultrabook und passt mühelos in Ihre Laptop- oder Reisetasche. Dank seines ultraportablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Gestochen scharfe Bildqualität
Die spektakuläre Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1080p liefert, wird Sie überraschen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer mDP-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

Der MDP2HDMI wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
29 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
NXP Semiconductors PTN3361B
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
504 mm
Höhe des Versandkartons
212 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
40 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIS
ab € 23,11*
Zubehör
StarTech.com
DP2HDMIUSBA
ab € 56,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.