Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-20-501 Handsäge Japansäge 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-20-501 Handsäge Japansäge 25 cm
Stanley 0-20-501 Handsäge Japansäge 25 cm
Stanley 0-20-501 Handsäge Japansäge 25 cm
Stanley 0-20-501 Handsäge Japansäge 25 cm
Stanley 0-20-501 Handsäge Japansäge 25 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38895221
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-20-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
japansäge stanley
japansäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
250 mm
Länge (mm)
600 mm
Merkmale
Produkttyp
Japansäge
Geeignet für Materialien
Holz
Klingenzahndichte (TPI)
17
Faltbar
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Aufhänger
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Ergonomischer Griff
Ja
Weitere Suchbegriffe: japansaege 600 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.