Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Multimeter XP Elektronisch Demestisch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner Multimeter XP Elektronisch Demestisch Schwarz, Grau
Laserliner Multimeter XP Elektronisch Demestisch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38299707
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.037A
EAN/GTIN:
     4021563699407
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Anwendung
Demestisch
Messfunktionen
Leistungsstrom, Power frequency, Spannung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maßeinheit
W
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
CE
Energie
Nennstrom
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
416 g
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 254,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.