Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS GYSMI 130P 5 kVA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GYS GYSMI 130P 5 kVA
GYS GYSMI 130P 5 kVA
GYS GYSMI 130P 5 kVA
GYS GYSMI 130P 5 kVA
Artikel-Nr.:
     615-C90222
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     GYSMI-130P
EAN/GTIN:
     3154020029972
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter.
Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu verschweißenden rutil- und basisch umhüllten Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl,Guss, etc.)
Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht (2,9 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch (13A Steckdose mit AM Sicherung)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Energieverbrauch
5 kVA
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Minimum Verschweißungsstrom
10 A
Maximum Verschweißungsstrom
130 A
Minimum Elektrode Durchmesser
1.6 mm
Maximaler Elektrodendurchmesser
3.2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 204,69*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 166,27*
€ 204,70*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 189,96*
€ 249,75*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 334,02*
€ 392,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,69*
€ 243,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,22*
€ 238,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 198,15*
€ 235,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,42*
€ 223,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,74*
€ 201,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,44*
€ 194,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 163,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.