Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Split 612 UHD 2.0 HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Split 612 UHD 2.0 HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 612 UHD 2.0 HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 612 UHD 2.0 HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 612 UHD 2.0 HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 612 UHD 2.0 HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 612 UHD 2.0 HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 612 UHD 2.0 HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 612 UHD 2.0 HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 612 UHD 2.0 HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37929627
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08323
EAN/GTIN:
     8718164533235
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Teilen Sie das HDMI Signal und spielen es auf 2 Fernsehern/Projektoren ab Mit dem Split 612 UHD 2.0 können Sie das HDMI Signal Ihres Decoders oder einer anderen HDMI Quelle auf 2 Fernseher verteilen. Ideal, wenn Sie zugleich dieselbe Präsentation oder denselben Film auf 2 Bildschirme übertragen möchten. Die UHD 2.0 Serie eignet sich für den Anschluss an die allerneuesten Ultra HD Geräte ausgestattet mit HDMI 2.0 und HDCP 2.2 Kopierschutz. HDMI 2.0 Wichtigste Verbesserung des HDMI 2.0 gegenüber HDMI 1.4 ist eine größere Bandbreite (höhere Datenraten) wodurch 4K in höheren Bildraten und HDR möglich wird. Die übertragbare Datenmenge wird von 10.2 Gbps auf 18 Gbps erhöht. Damit wird u.a. ermöglicht, 4 K in 50-60 Bildraten pro Sekunde, 4:4:4 und HDR wiederzugeben. HDMI 2.0 unterstützt überdies die Übertragung eines höheren Farbbereichs (12-Bit anstatt 8-Bit) und Dual View. HDCP 2.2 4K Ultra HD Content wird immer mehr zur Norm. Aufgrund dieser digitalen Videotechnologieentwicklung wurde der heutige Kopierschutz HDCP zu HDCP 2.2 weiterentwickelt. Um den neuesten Ultra HD Content (4K-Filme oder -Sendungen) in bestmöglicher Bildqualität empfangen zu können, müssen Ihre gesamten AV Geräte der gleichen Kette den HDCP 2.2 Kopierschutz unterstützen. Es wirkt sich also nicht nur auf die Quelle und den Fernseher selbst aus. Auch wenn Sie beispielsweise ein HDMI Signal über einen HDMI Switch, -Splitter, AV Empfänger oder eine Soundbar verlaufen lassen, müssen diese allesamt HDCP 2.2 kompatible sein. Ist dem nicht so, dann wird das Material nicht in der höchstmöglichen Auflösung (1080p anstatt 4K) + dazugehöriger Bildqualität ODER bisweilen gar nicht übertragen. Gut vorbereitet. Denn mit Marmitek UHD 2.0 Switchgear beugen Sie solchen (zukünftigen) Problemen vor und schöpfen Sie das Potenzial Ihrer (heutigen) Geräte voll aus. Diese Serie ist HDMI 2.0/HDCP 2.2 kompatible und somit die beste Lösung, um HDMI Geräte und Fernseher untereinander anzuschließen. HDR HDR heißt High Dynamic Range und sorgt für Bilder mit stark verbesserter Helligkeit und einem höheren Kontrast (helleres Weiß und tieferes Schwarz). Gemeinsam mit einer höheren Farbwiedergabe entsteht somit ein realistischeres und natürlicheres Bild. Doch um HDR nutzen zu können, muss Ihr Fernseher das HDR Merkmal unterstützen können. Material, das in HDR Qualität wiedergegeben wird (u.a. 4K Blu-ray, Netflix und YouTube) kann dann ganz normal auf Ihrem Fernseher abgespielt werden. HDR fügt keine weiteren Pixel hinzu wie 4k Ultra HD, sondern lässt die vorhandenen Pixel besser zur Geltung kommen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
158 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
290 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Eingang
1x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
Full-HD
Ja
3D
Ja
Farbtiefe
36 Bit
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
600 MHz
HDCP-Version
1.4/2.2
Kabellänge
1.5 m
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 2048,4096 x 2160
Power-LED
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i,1080p,2160p
LED-Anzeigen
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio,DTS:X,Dolby Atmos,Dolby Digital AC3,Dolby TrueHD
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, monitor splitter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08278
€ 72,20*
Zubehör
Marmitek
08314
€ 112,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.