Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37793767
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK15WALLOA
EAN/GTIN:
     0065030873758
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Montieren Sie Ihre Netzwerk Ausrüstung und Telekommunikationsgeräte bequem mit der einstellbaren TiefeDieses Rack mit offenem Rahmen für die Wandmontage fasst bis zu 15 HE. So sparen Sie nicht nur Platz, sondern behalten auch stets den Überblick. Das Geräte-Rack besticht durch seine verstellbare Tiefe und eine zulässige Gesamtlast von bis zu 90 kg.Schaffen Sie Platz für größere GeräteDas Rack mit offenem Rahmen kann von 30,4 auf bis zu 50,8 cm verstellt werden, um Platz für größere Daten-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte zu schaffen. Die überdurchschnittliche Tiefe erlaubt auch die Montage von Einschüben und anderem Zubehör.Schaffen Sie mehr StellplatzBei begrenztem Platzangebot können Sie das Rack mit seinem offenen Rahmen an einer Wand im Serverraum, Büro oder über einer Tür montieren, um mehr Platz zu schaffen und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Geräte leicht zu erreichen sind.Sorgen Sie für optimale Kühlung und einfache ErreichbarkeitDas offene Rahmendesign des Racks sorgt für passive Kühlung und einfachen Zugang zu den im Rack montierten Geräten. Zudem erleichtert es die Konfiguration der Geräte, wodurch Sie Zeit sparen.Einfacher, problemloser EinbauDie einstellbare Mindesttiefe von bis zu 30,4 cm macht dieses Netzwerk-Rack perfekt für kleinere Räume. Es ist einfach zu montieren und besitzt Montagebohrungen in 30,4 und 40,6 cm Abstand. Damit eignet es sich für die Montage auf fast allen Standard-Leichtbauwänden nordamerikanischer Bauart.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
60
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
76
Anzahl der Schrauben
24
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
84
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
17800 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Montageloch Form
Quadratisch
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
504 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
773 mm
Gewicht
15200 g
Montagetiefe (max.)
506 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Weitere Suchbegriffe: HDC Modulträgerrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.