Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfi...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfi...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfi...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfi...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfi...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfi...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfi...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfi...
StarTech.com 2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfi...
Artikel-Nr.:
     173-46467885
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK15WALLO
EAN/GTIN:
     0065030872270
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Benutzen Sie dieses 15HE Wandmontage Rack um Ihre Server oder Netzwerk Ausrüstungen zu montierenDieses Rack mit offenem Rahmen für die Wandmontage bietet 15 HE Platz, sodass Sie Platz sparen und organisiert bleiben. Das Geräte-Rack kann bis zu 90 kg tragen.Einfacher, problemloser EinbauDie Tiefe des Netzwerk-Racks beträgt 30,4 cm, sodass es sich perfekt für kleinere Räume eignet. Es ist einfach zu montieren besitzt Montagebohrungen in 40,6 cm Abstand. Damit eignet es sich für die Montage auf fast allen Standard-Leichtbauwänden. Das Wandmontage-Rack wird in einer flachen Packung geliefert, wodurch es einfach transportiert werden kann und Versandkosten reduziert.Schaffen Sie mehr PlatzSie können das Rack mit offenem Rahmen in Räumen mit begrenztem Platz montieren, etwa an der Wand eines Serverraums, Büros oder über einer Tür, um Ihren Arbeitsbereich zu erweitern und sicherzustellen, dass ihre Geräte leicht zugänglich sind.Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und leicht zugänglich aufDurch den offenen Rahmen werden Geräte im Server-Rack passiv gekühlt. Darüber hinaus bietet der offene Rahmen einfachen Zugriff und Konfigurierbarkeit für Ihre Geräte. So können Sie Ihre Produktivität maximieren.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
60
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
76
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
60
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
11600 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Montageloch Form
Quadratisch
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
775 mm
Gewicht
9700 g
Montagetiefe (max.)
305 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
125 mm
Weitere Suchbegriffe: HDC Modulträgerrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,04*
€ 117,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 125,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 158,58*
€ 191,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,45*
€ 205,01*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 173,09*
€ 208,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.