Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Weiß
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Weiß
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37656470
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DVIUCPW
EAN/GTIN:
     0065030872195
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Verwenden Sie diesen USB-Type-C-Adapter zur Ausgabe von DVI-Video und zum Laden Ihres Laptops über einen einzigen USB-C-Port

Mit dem USB-C-zu-DVI-Adapter können Sie einen USB-C-Laptop wie z. B. Ihr Ultrabook oder MacBook Pro an ein DVI-Display anschließen. Der Videoadapter bietet USB-Stromversorgung, sodass Sie Ihren Laptop während der Ausgabe von Video an ein DVI-Display mit Strom versorgen und aufladen können. Der Adapter ist passend zur Ästhetik Ihres Geräts in Weiß gehalten. 

USB Type-C ist ein universeller Konnektivitätsstandard, der alle wesentlichen Funktionen in einem dynamischen Port kombiniert. Dieser Adapter arbeitet mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal weiterleiten, z. B. das aktuellste MacBook oder WIndows-Laptops. Außerdem ist er mit Thunderbolt 3-Ports kompatibel.

Laden Sie Ihr Gerät gleichzeitig auf

Im Gegensatz zu einigen Grafikkarten, die einen USB-C-Port Ihres Laptops für die Videoausgabe in Anspruch nehmen, bietet dieser Videoadapter einen zusätzlichen USB-C-Port zum Aufladen, der USB-Stromversorgung bis zu 60 Watt unterstützt. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Laptop und laden und Video über denselben Laptop-Port ausgeben können, indem Sie einfach das Notebook-Netzteil an den zusätzlichen USB-C-Port am Adapter anschließen. Das ist die perfekte Lösung für Laptops mit einer begrenzten Anzahl von USB-C-Ports.

Tragen Sie ihn unterwegs bei sich

Mit seinem leichten und platzsparenden Design maximiert dieser USB-Type-C-Videoadapter die Mobilität. Er ist das perfekte Zubehörteil für Ihr Gerät, das mühelos Platz in Ihrer Laptoptasche oder Ihrem Tragekoffer findet. Dank seines ultra-portablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Schnell anschließen

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter immer eine Verbindung herstellt, egal, wie Sie ihn anschließen. Das erspart Ihnen die Mühe und Verlegenheit, sich mit dem Gerät beschäftigen zu müssen, wenn Sie eine Präsentation halten oder Informationen weitergeben möchten.

Der CDP2DVIUCPW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Laden Sie Ihren Laptop bei gleichzeitiger Ausgabe von DVI-Video über einen einzigen USB-C-Port auf, mit USB-Stromversorgung
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920x1200
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Leistungen
DVI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
DVI-Anschlusstyp
DVI-I
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Chipsatz
Parade - PS171, VIA/VLI - VL100
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.1 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
32 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.