Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Smartwares C360IP 360 ° IP-Kamera für den Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares C360IP 360 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C360IP 360 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C360IP 360 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C360IP 360 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C360IP 360 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C360IP 360 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C360IP 360 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37259981
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.049.10
EAN/GTIN:
     8711658060958
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Mit der Smartwares C360IP IP Kamera wissen Sie immer, was daheim gerade geschieht. Die Kamera zeichnet sein gesamtes Umfeld auf (360°) und ist mit einer Nachtsichtfunktion ausgestattet. Die kostenlose App vereinfacht die Installation und ermöglicht die Live-Bildübertragung, wann immer Sie möchten.

Niemals etwas verpassen
Durch die 360° Rundumsicht können Sie einen kompletten Raum überwachen. Die 720p HD-Auflösung der Kamera sorgt jederzeit für hochwertige Bildaufzeichnungen. Ausgestattet wurde die Kamera mit einer Nachtsichtfunktion, die auch mitten in der Nacht für eine dauerhaft hohe Aufzeichnungsqualität sorgt. Die Videoaufzeichnungen können Sie auf einer SD Card (max. 128 GB) speichern. Die SD Card kann oben an der Kamera angeschlossen werden. Wenn die SD Card voll ist, überschreibt die Kamera automatisch die ältesten Videoaufzeichnungen durch die neuen.

Immer wissen, was passiert
Auch wenn Sie nicht daheim sind, wissen Sie, was passiert. Mit der kostenlosen App haben Sie auch außer Haus Zugriff auf die Live-Bildaufzeichnung. Sie brauchen die App aber nicht den ganzen Tag über im Auge zu behalten. In den App-Einstellungen können Sie deshalb eine Benachrichtigung bei Erkennung einer Bewegung festlegen. Auf diese Weise wissen Sie immer sofort, ob sich irgendetwas ereignet. Die Sprechfunktion in der App bietet die Möglichkeit, über den Lautsprecher der Kamera zu sprechen. Durch diese Funktion ist die Kamera auch dazu geeignet, Kinder oder Haustiere aus der Ferne zu beaufsichtigen. Die kostenlose App steht für iOS und Android zur Verfügung.

Fünf verschiedene Perspektiven
Mit der App könne Sie die Live-Bilder in 5 unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Sie können beispielsweise eine Teilbildansicht benutzen, bei der die Aufzeichnung auf zwei Fenster aufgeteilt wird, die linke und die rechte Seite der Kamera. Eine weitere Möglichkeit ist die 360° Perspektive mit Zoom-Funktion. Sie haben damit alles unter Kontrolle.

Einfach zu installieren
Die Kamera ist einfach zu installieren und wird an der Decke montiert. Die Kamera muss mit ihrem Netzteil möglichst nah an einer Steckdose angeordnet werden. Zunächst laden Sie die App herunter und melden Sie an, um ein abgesichertes Zugangskonto zu beantragen. Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie die Kamera ein. Melden Sie sich mit der App in Ihrem WLAN an. Die App setzt einen Ton ab, um mit der Kamera Verbindung aufzunehmen. Die Kamera entschlüsselt dieses Tonsignal und nimmt die WLAN-Einstellungen entgegen. Nun müssen Sie die Kamera neu starten. Anschließend ist sie mit Ihrem WLAN verbunden und zur Absicherung Ihres Zuhauses bereit.

Inhalt des Pakets:
Kamera, Halterung, 2 Fensteraufkleber, Adapter, Dübel und Schrauben, Kurzanleitung

Ausstattung:Mit dem 360° Rundumobjektiv alles im BlickMit der kostenlosen App Livebilder in 720p HD-Auflösung verfolgenPlug & Play, einfache Installation mit der App und der beiliegenden KurzanleitungNicht nur beobachten, mit der Sprechfunktion können Sie auch über die Kamera sprechenDank Nachtsichtfunktion 24 Stunden am Tag abgesichert

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Leistung
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Linsensystem
Zoom-Fähigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
3
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
132 g
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
360 °
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
10.049.11
ab € 46,82*
Zubehör
Smartwares
10.016.55
ab € 40,02*
Zubehör
Smartwares
10.044.24
ab € 94,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.