Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-zu-seriell-Wandler (100 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-zu-seriell-Wandler (100 cm)
ATEN USB-zu-seriell-Wandler (100 cm)
ATEN USB-zu-seriell-Wandler (100 cm)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37238219
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC232A1-AT
EAN/GTIN:
     4719264643897
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der USB-zu-RS232-serieller-Anschluss-Konverter der UC232A1 Serie ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Dank die Unterstützung von PC- und Mac-Systemen mit leistungsfähigen Baudraten bis 921.6 Kb/s bietet er eine komfortable Konnektivitätslösung für Systeme im Bereich der industriellen Automation, wissenschaftliche Instrumente, Verkaufsstellensysteme und andere spezialisierte Industrie- und Verbraucheranwendungen.
1x UC232A1 Konverter von USB- auf serielle Schnittstelle
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
74 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
47 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
33396
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.