Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37052449
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDPVGDVHDBP
EAN/GTIN:
     0065030871129
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
USB Type-C auf VGA DVI oder HDMI Reiseadapter | 3-Jahres-Garantie

Mit diesem tragbaren USB-C-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display anschließen.

All-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt

Sparen Sie sich mit diesem 3-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Mit den VGA-, DVI- und HDMI-Ausgängen können Sie Ihren Laptop bei praktisch jedem Display anschließen.

Atemberaubende Bildqualität

Der HDMI-Ausgang bei diesem USB-C-Videoadapter unterstützt UHD 4K-Auflösung, die der vierfachen Bildqualität von hochauflösendem 1080p entspricht. Alle Ausgänge (HDMI, VGA, DVI) unterstützen HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200.

Maximale Mobilität

Der praktische Plug-and-Play-USB-C-Dongle ist das perfekte Reisezubehör. Das USB-C-Display-Adapter passt problemlos in Ihre Laptoptasche und bietet drei verschiedene Videoausgänge - so ist er überall eine ideale Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Der CDPVGDVHDBP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie die Videokompatibilität mit einem 3-in-1-USB-C-Display-Adapter: USB-C auf VGA, DVI oder HDMI
- Erhalten Sie erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz
- Thunderbolt 3 und USB Type-C mit DP Alt Mode kompatibel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Leistungen
DVI-Ausgang
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
3
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
15.2 m
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
DVI-Anschlusstyp
DVI-I
HDMI-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Maximale Auflösung (DVI)
1920 x 1200 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1280, 3840 x 2160
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.15 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
51 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.