Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-3634280
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2DVI
EAN/GTIN:
     778889473627
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Anschluss eines DVI Bildschirms an einen mit Mini DisplayPort® ausgestatteten PC oder MAC®

Das Mini DisplayPort-DVI-Adapterkabel MDP2DVI von StarTech.com ermöglicht eine kostengünstige DVI/Mini DisplayPort-Verbindung, sodass Sie einen DVI-Computermonitor an ein Gerät mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors zu Kompatibilitätszwecken sparen können. Dieser Mini DisplayPort-Adapter ist das perfekte Zubehör für jedes MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Gerät mit mDP.
MDP2DVI ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt™-I/O-Port.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31 g
Breite
35 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIS
ab € 23,89*
Zubehör
StarTech.com
DP2HDMIUSBA
ab € 55,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.