Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 5 m Aktives Verlängerungskabel USB 3.0 A-Stecker auf A-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 5 m Aktives Verlängerungskabel USB 3.0 A-Stecker auf A-Buchse
C2G 5 m Aktives Verlängerungskabel USB 3.0 A-Stecker auf A-Buchse
C2G 5 m Aktives Verlängerungskabel USB 3.0 A-Stecker auf A-Buchse
C2G 5 m Aktives Verlängerungskabel USB 3.0 A-Stecker auf A-Buchse
C2G 5 m Aktives Verlängerungskabel USB 3.0 A-Stecker auf A-Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35593478
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     89943
EAN/GTIN:
     757120899433
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung a-a 5m
usb verlängerung
"Verlängern Sie ein USB 3.0 Kabel von einem Desktop, Laptop oder Remote-Terminal zu einem interaktiven Display, einer Festplatte oder einem anderen Peripheriegerät um 5 m mit diesem aktiven USB-Verlängerungskabel. Dieses Kabel unterstützt alle Funktionen eines USB 3.0 mit Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps. Dank USB Bus Power erübrigt sich die Verwendung von externen Stromadaptern. Diese einfache Einzelverbindung ermöglicht eine schnelle Plug-and-Play-Verbindung - sie steigert die Produktivität und vereinfacht die Konnektivität von Geräten.

Geschwindigkeit für alle Anforderungen
Senden Sie Daten schneller - Sie können mit maximaler Geschwindigkeit synchronisieren, Bilder downloaden oder neue Apps uploaden. Sie können die neueste Staffel Ihrer Lieblings-TV-Show schnellstmöglich uploaden, mit Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps, und dann die Verbindung trennen und Ihren täglichen Aktivitäten nachgehen.

Präzise Übertragung
Dieses Verlängerungskabel buffert die ankommenden und ausgehenden Signale aktiv, um die Kompatibilität mit der USB 2.0-Spezifikation für elektrische und Zeit-Mindestwerte zu gewährleisten. Sie können bis zu 2 aktive Verlängerungskabel in Stoßverbindung anschließen, um insgesamt bis zu 10 Meter mehr Reichweite zu erhalten! USB-Geräte mit USB 1.1 wie auch USB 2.0 Geschwindigkeiten funktionieren mit dieser Verlängerung ausgezeichnet.

Geräteschutz
Der dongle-artige Extender verringert die Belastung des USB-A Ports. Die Verlängerung der Equalizer-Box um 5 m vom USB-A Anschluss an einem Laptop oder Desktop verhindert, dass der Port durch zusätzliches Gewicht und Belastung beschädigt wird. Das Design ermöglicht auch ein Verlegen des Kabels ohne Beschädigung des Quellgeräts."
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
88871
ab € 11,21*
Zubehör
C2G
88873
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.