Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2B02 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-M2B02 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-M2B02 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-M2B02 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35540126
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60128
EAN/GTIN:
     4250078164623
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SAS Controller
SAS Karte
Volle Flexibilität beim Generationswechsel
Das IB-M2B02 Konverter Board ermöglicht Ihnen den Betrieb einer M.2 SSD, wahlweise mit dem bekannten Mini SAS HD Host-Anschluss mit bis zu 12 Gbit/s oder dem neuen U.2 Standard. Letzterer ermöglicht Ihnen mit einer Bandbreite von bis zu 32 Gbit/s die volle Auslastung von M.2 SSD Modulen der neuesten Generation.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
78 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
U.2
Ausgangsschnittstelle
M.2
Externe mini-SAS-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
33 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
32 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.