Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon VB-S910F Geschoss IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon VB-S910F Geschoss IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Canon VB-S910F Geschoss IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Canon VB-S910F Geschoss IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Canon VB-S910F Geschoss IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35528006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1389C001
EAN/GTIN:
     4549292078381
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Eine Full HD-Fixed Box-Kamera mit optischem Zoom - ideal für den Einsatz im Innenbereich. Aufgrund des Weitwinkelobjektivs und des eingebauten Mikrofons erfasst diese vielseitige Kamera noch mehr Details und Zusammenhänge. Full-HD-Moviemodus Durch das mit optischem Zoom ausgestattete Weitwinkelobjektiv, die Full HD-Qualität der Bilder und die intelligenten Analysefunktionen ist die fest positionierte Canon VB-S910F die ideale Überwachungslösung im Innenbereich. Das 78,6° Weitwinkelobjektiv mit 3,5-fach optischem Zoom sorgt für größtmögliche Abdeckung von einer einzigen Position, dazu kommen noch die Lichtstärke mit einer Blende von F/1,4 und die verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Integriertes Mikrofon Erfassen Sie zu den Bildern auch die Töne mit dem eingebauten omnidirektionalen Mikrofon. Die VB-S910F kann Audio aufnehmen, wobei Hintergrundgeräusche und unerwünschtes Echo heraus gefiltert werden; das Mikrofon verfügt auch über eine "Audio Alarm Trigger"-Funktion, die die Videoaufnahme aktiviert, wenn Töne erkannt werden. Einfache Installation und Handhabung Die VB-S910F ist schnell und einfach zu installieren, wodurch die Projektkosten niedrig gehalten werden. Für einzelne oder zusammengefasste Gruppen von Kameras bietet das Camera Management Tool (CCMT) von Canon umfassende Kontrollmöglichkeiten, mit leistungsstarken Einstell- und Verwaltungsfunktionen. Um die Bildqualität zu optimieren und die Datenmenge zu reduzieren, regelt die bewegungsgesteuerte Rauschkontrolle dynamisch die Lautstärke. Intelligente Alarmerkennung Durch die 15 integrierten Video-Analysefunktionen kann der Benutzer die Überwachung effizienter und effektiver durchführen. Die intelligente Analyse ermöglicht verschiedenste virtuelle Alarmerkennungfunktionen und macht das Überwachungspersonal so auf verdächtige Situationen aufmerksam, wobei sie gleichzeitig dabei helfen, Speicherkapazität und Bandbreite gering zu halten. Vielseitige mobile Geräteunterstützung Die neue Firmware-Architektur der VB-S910F ist mit allen gängigen Webbrowsern und Mobilgeräten kompatibel. Das ermöglicht die mobile Livebildansicht und die Einstellung der Kamera. Die Konformität zu ONVIF Profil S stellt die Kompatibilität mit bestehenden Systemen von Drittanbietern sicher.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Benutzerhandbuch
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Frequenzbereich
50 - 16000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
62 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711Mu
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB2), DHCP, DNS, AutoIP, mDNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP, RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, ONVIF, WV-HTTP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer
31 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Supervisor, Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,SSL/TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.8 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4.85 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3.5 x
Digitaler Zoom
4 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2,6
Brennweitenbereich
2.25 - 7.88 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
180 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2.1 MP
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180,320 x 240,480 x 270,640 x 360,640 x 480 (VGA),960 x 540,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Full-HD
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
78.6 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
40.9 °
Weißabgleich
Auto, Fluoreszierend, Halogen, Manuell, Quecksilberlampe, Sodium lamp
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/16000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
EN55032 Class B, FCC 15 B B, ICES-003 B, VCCI B, C-tick AS/NZS EN55032 Class B, CNS13438 B, KN32 B, EN55024, KN35, EN50581, IEC/UL/EN60950-1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,98*
€ 545,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,41*
€ 522,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,80*
€ 497,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.